{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni stezni ⌀ d | 16 mm | |
| Prihvat | ER 40 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Točnost rotacije | ≤ 2 µm | |
| Tip | 471 E | |
| Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | |
| Ukupna duljina | 46 mm | |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
| Broj artikla | 309381 16 | |
| Broj proizvođača | 13637011600 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |