• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni ⌀ d: 7/64mm

Artikl br.: 308920 7/64

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 426 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308920 7/64
EAN / GTIN 4062406103774
Broj proizvođača 308920 7/64
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).
Stezna kliješta ER16, ER25 i ER32 bez brtvila dostupna su i u veličinama u colima.