ER stezna čahura 8 mm

Artikl br.: 308911 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 8 mm
Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 428 E
Vanjski ⌀ D 21 mm
Ukupna duljina 31,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308911 8
EAN / GTIN 2050001765680
Broj proizvođača 13714010800

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu