{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 20 mm | |
| Prihvat | PSC 63 A = 120 | |
| Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC; HPC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
| ⌀ D2 | 33 mm | |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
| Broj artikla | 308571 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197471963 | |
| Broj proizvođača | 308571 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |