{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Centro P | |
| tip CP za ER | 16M | |
| ⌀ stezanja D1 | 0,5-10 mm | |
| Prihvat | HSK-E 25 A = 45 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblik | A | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 6 µm | |
| Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 3 µm | |
| Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru | ≤ 6 µm | |
| Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Stezni raspon | 1 mm - 10 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 45 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
| Broj artikla | 308423 16M | |
| EAN / GTIN | 2050001705785 | |
| Broj proizvođača | 43342000450 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |