{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spann-⌀ D1 | 14 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Broj artikla | 308170 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290809 |