Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 vrlo kratka, Stezni ⌀ D1: 10mm

Artikl br.: 308165 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 10 mm
Prihvat HSK-A 63 vrlo kratka
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 33 mm
⌀ D2 26 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308165 10
EAN / GTIN 4045197468666
Broj proizvođača 308165 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.
Vrlo kratko: povećana stabilnost i prigušene su vibracije. Time se postiže dulji vijek trajanja i bolja kvaliteta površine. Nije moguće namještanje duljine.
S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Od steznog ⌀ D1 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

Upotreba:

  • Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
  • Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Opseg isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog ⌀ D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416, termostezni uređaji br. 354210354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.