ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P 16

Artikl br.: 305940 16
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
tip CP za ER 16
Prihvat HSK-A 63 A = 200
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 6 µm
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Duljina izboja A-dimenzija 200 mm
Vanjski ⌀ D 30 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 305940 16
Broj proizvođača 44326002000

Opis

Izvedba:

  • Vanjski i unutarnji konus brušeni s provrtom Balluffchip.
  • Visoka kružnost vrtnje i ponovljivost 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
  • Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
  • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
  • Alternativno: bez brtve s ER maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstenima HP br. 309666309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentiran optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja stvaraju stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za najpreciznije stezanje alata s cilindričnim drškom.

Opseg isporuke:

Bez stezne matice i brtvenih prstena.

Dodatni pribor:

ER čahure za HP br. 309368309381 i za ureznike br. 309402309419 (ne Holex). ER matice CP br. 309655; 309665. Brtveni prsten HP br. 309666309668. Ključ s ležajem CP br. 309754; 309756.

Napomena:

  • Glava CP steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške, tolerancija h10.
  • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve