Weldon stezna glava 18 mm

Artikl br.: 304397 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 18 mm
Prihvat HSK-100 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 20000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervni stezni vijak 309900 16
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 304397 18
EAN / GTIN 4045197709240

Opis

Izvedba:

  • S RFID/Balluff otvorom za čip.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu