• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s navojem, oblik A, BT 50, MK unutarnji: 3

Artikl br.: 303097 3

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK unutarnji Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6383
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat BT 50
Standard DIN 6383
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 8 µm
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm
Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 303097 3
EAN / GTIN 4062406109431
Broj proizvođača 303097 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iznutra i izvana brušeno.

Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806.