Držač sa SK drškom za alate s MK drškom s klinom, oblik AD 2

Artikl br.: 303087 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6383
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat BT 50
Standard DIN 6383
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 8 µm
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303087 2
EAN / GTIN 4062406109264

Opis

Izvedba:

Iznutra i izvana brušeno.

Upotreba:

Za stezanje alata s MK drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi