{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina izboja A-dimenzija | 315 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 97 mm | |
Prihvat | BT 50 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Vanjski ⌀ D | 97 mm | |
Vrsta proizvoda | Neobrađena bušeća šipka |
Broj artikla | 302891 315 | |
EAN / GTIN | 4062406105051 |