Izuzetno kratka stezna glava za ER čahure 32

Artikl br.: 302875 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 2-20 mm
Prihvat BT 40
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 38 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm
Duljina ključa SW 32 mm
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302875 32
EAN / GTIN 4062406114510

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama. Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN6499, oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi