{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Broj proizvođača | 314040320090 |