{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302765 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100223 |