Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/8mm

Artikl br.: 302413 20/8
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
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 8 mm
⌀ drške d 20 mm
Ukupna duljina 210 mm
⌀ D2 14 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302413 20/8
EAN / GTIN 4062406544805
Broj proizvođača 302413 20/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
Bez vijka za namještanje duljine, srednji.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.