Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine 20/6 mm

Artikl br.: 302412 20/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 6 mm
⌀ drške d 20 mm
Ukupna duljina 160 mm
⌀ D2 14 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302412 20/6
EAN / GTIN 4045197435941

Opis

Izvedba:

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC).
S vijkom za namještanje duljine, kratak.

Upotreba:

Za uporabu u termoskupljajućoj steznoj glavi, hidrauličkoj steznoj glavi i glavi za ER čahure.

Napomena:

Maksimalni dozvoljeni broj okretaja 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu