Produžetak za hidrauličke stezne glave, L = 150 mm, drška ⌀ d / Stezni ⌀ D1: 20/12mm

Artikl br.: 302375 20/12
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d 20 mm
⌀ stezanja D1 12 mm
Ukupna duljina 150 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
L1 46 mm
navoj M M 10×1
Putanja V 10 mm
Vrsta proizvoda Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 302375 20/12
EAN / GTIN 2050001740946
Broj proizvođača 40.557.20.12.Z
Proizvođač/odgovorna osoba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

S aksijalnim podešavanjem duljine. Fleksibilan zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

Prikladno za hidraulične stezne glave i za stezne glave s čahurama.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135302187.