Hidraulička stezna glava, uska 16 mm

Artikl br.: 302089 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC; HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat SK 40 A = 80
Norma prihvata ISO 7388-1
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 28,2 mm
Vanjski ⌀ D 49,5 mm
L2 40 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302089 16
EAN / GTIN 4062406114855

Opis

Izvedba:

  • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°)
  • Oplemenjena površina konture.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguće aksijalno namještanje duljine.
  • Drške tvrdo zavijčane.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa. Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura. Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. art. 308820308835, redukcijske čahure br. art. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu