{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 18 mm | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
⌀ dosjeda Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301359 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4062406107598 |