{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M10 / M16 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 30 mm | |
⌀ rupe D1 | 10,5 mm | |
⌀ dosjeda Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301341 M10/M16 | |
EAN / GTIN | 4045197548429 |