Držač za glodače glave oblik A 40 mm

Artikl br.: 301097 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 40 mm
Stezni ⌀ D1 40 mm
Prihvat SK 50 kratko
Standard DIN 6357
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 89 mm
Duljina klina glodalice L4 27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 40
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301097 40
EAN / GTIN 4062406251987

Opis

Izvedba:

  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • Kratak doseg.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • S RFID/Balluff provrtom za čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodalo.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

S 4 navojne rupe za prihvat glodačih glava prema DIN 2079.
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
    ⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu