Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik AD, SK 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 11

Artikl br.: 300651 11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11 mm
⌀ stezanja D1 1-7 mm
Prihvat SK 40 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Korisna duljina LN 70 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740 11
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300651 11
EAN / GTIN 4062406422295
Broj proizvođača 300651 11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za HSC. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Standardno s Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini-matica GARANT br. 309650

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309740.
Stezni vijak (AB) br. 308600308806. AB stezni ključ br. 308820; 308830.