Stezna glava za ER čahure oblik ADB 32

Artikl br.: 300530 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 32
Stezni ⌀ D1 2-20 mm
Prihvat SK 40 A = 160
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 2 mm - 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 32
Rezervna matica HOLEX br. 309580 32
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300530 32
EAN / GTIN 4045197284778

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −
  • Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min-1
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min−1) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.
  • Centralni provrt.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi