Performance stezna glava s rupama rashladnog kanala oblik ADB, SK 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 10mm

Artikl br.: 300398 10
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 10 mm
Prihvat SK 50 kratko
Standard DIN 6359
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 63 mm
Vanjski ⌀ D 36,2 mm
⌀ D2 32 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300398 10
EAN / GTIN 4062406245634
Broj proizvođača 300398 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene.
  • Uključujući 4 kanala rashladnog sredstva.

Prednost:

  • Bez izvlačenja glodala.
  • Optimizirana vanjska kontura – prigušivanje.
  • Ugodno rukovanje zahvaljujući diferencijalnom navoju.
  • Lomovi drške glodala nisu vjerojatni.
  • Precizna izvedba.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN1835 oblik B i DIN6535 oblik HB. Najprikladnije za glodanje TPC odnosno primjene velikog posmaka. Bez izvlačenja glodala, precizna koncentričnost, sigurnost postupka!

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.