Okrugli pripremak za tokarenje 5X100 mm

Artikl br.: 295030 5X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 5 mm
Rezni materijal VHM
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295030 5X100
EAN / GTIN 4045197188021

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
Puni tvrdi metal. Precizne oble šipke. Brušeno u okviru tolerancije h6.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.
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
    D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu