Četverokutni tokarski pripremak 10X125 mm

Artikl br.: 295000 10X125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Četverokutna mjera D 10 mm
Rezni materijal HSS Co 10
Duljina 125 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko pomagalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 295000 10X125
EAN / GTIN 4045197187383

Opis

Izvedba:

Tokarski nož s ravnim, pravokutnim krajevima.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Četverokutni pripremak za tokarenje prema DIN 4964 oblik B. Širina: tolerancija h12. Skošeni rubovi.

Upotreba:

Za tokarenje, unutarnje tokarenje, ubodno tokarenje itd.; naročito prikladno kao sirovina za proizvodnju profilnih alata.
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
    D×duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu