{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina drške | 3/4 col | |
| L | 34 mm | |
| Duljina drške Ls | 46 mm | |
| ⌀ d | 5 mm | |
| ⌀ D | 22 mm | |
| Vrsta drške | Cilindrična drška | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
| Broj artikla | 293079 3/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406128968 | |
| Broj proizvođača | 293079 3/4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |