{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 32 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | + 0,17 do + 0,2 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293046 17 | |
EAN / GTIN | 4045197946744 |