{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Korak zubi | 0,8 | |
Nazubljena izvedba | BR 30° | |
za normu | DIN 82 | |
Rezni materijal | PM | |
⌀ nazubljenog kotačića d1 | 10 mm | |
Širina nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290181 10X4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741241147 | |
Broj proizvođača | 41011072 |