Držač za rovašenje univerzalni 20 mm

Artikl br.: 290004 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Širina drške 20 mm
Visina drške 20 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 20 mm; 25 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 8 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 6 mm
Radno područje 8 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290004 20
EAN / GTIN 4030741317507
Broj proizvođača 31000714

Opis

Izvedba:

Gornji rub drške = visina vrha
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Click-Pin: Za brzu i sigurnu zamjenu ozubljenog kotačića.
Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi