Pločica za odrezivanje neutralna 4 mm

Artikl br.: 278029 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.730 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,3 mm
Vrsta HBG25
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,26 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 278029 4
EAN / GTIN 4062406381806

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač br. 278005 i 278015278056.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata