Pločica za ubodno tokarenje puni radijus 4 mm

Artikl br.: 275012 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,71 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB9140
Rezni materijal HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada; Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275012 4
EAN / GTIN 4062406612610

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata