{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Širina utora w | 1,5 mm | |
Primjena | lijevo | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ključ sustava | da | |
tmaks unutarnja obrada | 3 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 18 mm | |
Duljina izboja L1 za uvučene držače | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
moguće aksijalno probijanje | ne | |
Područje primjene | Radijalno unutarnje ubodno tokarenje | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 274171 20/2L | |
EAN / GTIN | 4062406790325 |