{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 184 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 250 mm | |
Primjena | lijevi | |
Ključ sustava | da | |
Širina utora w | 8 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274090 184/250 | |
EAN / GTIN | 4062406204853 | |
Broj proizvođača | 274090 184/250 |