Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje 334/999 mm

Artikl br.: 274079 334/999
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Ključ sustava: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 334 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 999 mm
Primjena desno
Ključ sustava da
Širina utora w 8 mm
maksimalna dubina reza tmaks 120 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274079 334/999
EAN / GTIN 4062406378639

Opis

Izvedba:

Za pločice br. 275021275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci