Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala eliptični 16/45 mm

Artikl br.: 273969 16/45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja L1 za uvučene držače 45 mm
Stezna visina L2 15 mm
Ukupna duljina L 110 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 1
moguće aksijalno probijanje da
Područje primjene Aksijalno vanjsko ubodno tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273969 16/45
EAN / GTIN 4062406128043

Opis

Izvedba:

  • S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

Eliptični oblik za vrlo visoku otpornost na savijanje
Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za reznu pločicu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu