{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Dubina utora tmaks | 21 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 37 mm | |
Širina drške b | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 84 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273861 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582027 |