{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 2,5 mm | |
Glavna primjena | N | |
Dodatna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HU7310 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Posmak f | 0,06 mm/okr - 0,17 mm/okr | |
Kutni radijus R | 0,05 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | lijevo | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273680 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719119 |