Set podložnih pločica IR

Artikl br.: 272650 IR
Postavite cijenu 10 Piece (16,73 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • Cijena po setu 10  Piece
    167,27 € / Piece
    Postavite cijenu 10 Piece (16,73 € / 1 Piece)
  • od 10 Postavke
    139,39 € / Piece
    Postavite cijenu 10 Piece (13,94 € / 1 Piece)
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer obrade desno
za veličinu ploča L 16 mm
Vrsta proizvoda Podložna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272650 IR
EAN / GTIN 4045197371706

Opis

Sadržaj:

10 kom.: br. 272620
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2×1,5; 2,5; 3,5; 4,5
br. 272624 vel. S

Napomena:

Držači bez fiksnog kuta nagiba isporučuju se s podložnom pločicom od 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi