Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 3° 25/11 mm

Artikl br.: 272121 25/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 7,3 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 4
Kut nagiba 3 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272121 25/11
EAN / GTIN 4045197430632

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.

Upotreba:

Za standardne navoje M16×2 i M18×2,5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi