Držač za unutarnje tokarenje s fiksnim kutom nagiba od 1,5° 32/16 mm

Artikl br.: 272111 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 20 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 17 mm
Udaljenost vrha od osi 10,3 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 5
Kut nagiba 1,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272111 32/16
EAN / GTIN 4045197430618

Opis

Izvedba:

S fiksnim kutom nagiba.
S unutarnjim hlađenjem.

Upotreba:

Za standardne navoje M20×2,5; M22×2,5 i M24×3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi