GARANT Master Eco držač za tokarenje, posebno stezanje 25/16 mm

Artikl br.: 272005 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Eco
Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Podložna pločica 1,5° 279819 2
Vijak s podloškom 279824 1
Vilica, vijak, O-prsten 279835 4
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272005 25/16
EAN / GTIN 4067263122708

Opis

Izvedba:

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom od 1,5°.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve