{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 97 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 2 | |
Podložna pločica 1,5° | 272610 1,5 | |
Stezni vijak za podlošku | 279820 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272002 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430519 | |
Broj proizvođača | 272002 16/16 |