simturn AX izmjenjivi nož za izradu utora, desni 7,2/1,5 mm

Artikl br.: 270611 7,2/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ACHZX800
za provrte od ⌀ dmin 7,2 mm
Duljina mjerenja 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Unutarnje hlađenje ne
f 3,45 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 2,5 mm
Širina utora w 1,5 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270611 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066427
Broj proizvođača A07.0150.15.72GR X800

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Bez radijusa ugla (oštrih rubova).
Prevlaka: X800 (nasljednik prevlake GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu