{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AEG8X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 6,2 mm | |
Duljina mjerenja | 35,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270573 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065833 | |
Broj proizvođača | A06.1830.35.62.20YL X800 |