Mini držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 30/6 mm

Artikl br.: 270006 30/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Mini
⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 06 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Stezna visina L2 11,5 mm
Duljina glave L1 30 mm
Ukupna duljina L 90,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279815 10
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270006 30/6
EAN / GTIN 4045197560025

Opis

Izvedba:

Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za reznu pločicu.
  • S prednje strane vijcima pričvršćene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
  • Jednostavna zamjena reznih pločica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    duljina slobodnog dijela L1 / veličina pločice d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu