• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Držač za unutarnje tokarenje od čelika 10/07 mm

Artikl br.: 269989 10/07
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Primjena poveznice
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A10K SDQCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm
Stezna visina L2 9 mm
Duljina glave L1 20 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269989 10/07
EAN / GTIN 4067263787136

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci
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
    ⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu