Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 4

Artikl br.: 269028 4
Postavite cijenu 10 Piece (5,36 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 10-dijelni
Tip TX15
Navoji M3,5
Duljina D (L) 9 mm
Stezni moment 2,5 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269028 4
EAN / GTIN 4062406248437
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu