Držač za unutarnje tokarenje HM 85/S5 mm

Artikl br.: 268736 85/S5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 5 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08K SGLPR/LS5
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice GPCT S5010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 10,72 mm
Udaljenost vrha od osi 6,4 mm
Stezna visina L2 7,49 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 6
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268736 85/S5
EAN / GTIN 4045197562630

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci